Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12864
Cod. Produttore
12864
Cod. EAN
8015466135564

Informazioni di prodotto

P 253x10W LED LGS 596x596
Plafoniera P 253x10W LED LGS 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

55 mm

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

Produttore

P 253X10W LED LGS 596X596