Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12689
Cod. Produttore
12689
Cod. EAN
8015466117133

Informazioni di prodotto

P 202x30W LED 2US 270x1531
Plafoniera P 202x30W LED 2US 270x1532. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1531 mm

larghezza

270 mm

Produttore

P 202X30W LED 2US 270X1531