Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12687
Cod. Produttore
12687
Cod. EAN
8015466117126

Informazioni di prodotto

P 202x24W LED 2US 270x1231
Plafoniera P 202x24W LED 2US 270x1232. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

270 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1231 mm

Produttore

P 202X24W LED 2US 270X1231