Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12680
Cod. Produttore
12680
Cod. EAN
8015466117102

Informazioni di prodotto

P 202x24W LED 2US 196x1231
Il prodotto P 202X24W LED 2US 196X1231 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, combinando efficienza energetica e design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio LED offre un'illuminazione potente e uniforme, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La tecnologia LED garantisce una durata prolungata e un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi operativi nel tempo. La sua forma elegante e discreta lo rende facilmente integrabile in qualsiasi contesto architettonico, mentre le dimensioni compatte permettono un'installazione versatile. Con un'illuminazione di alta qualità, questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate senza compromettere lo stile. Perfetto per uffici, negozi e spazi pubblici, il P 202X24W LED 2US è la scelta ideale per chi desidera un'illuminazione efficace e sostenibile.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

196 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1231 mm

Produttore

P 202X24W LED 2US 196X1231