Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12675
Cod. Produttore
12675
Cod. EAN
8015466117096

Informazioni di prodotto

P 201x30W LED 2US 156x1531
Il prodotto P 201X30W LED 2US 156X1531 rappresenta una soluzione innovativa e altamente efficiente per l'illuminazione. Questo dispositivo, realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni superiori. La tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Il design compatto rende questo prodotto ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere installato in diversi contesti, offrendo un'illuminazione ottimale senza compromettere lo spazio. La facilità di montaggio e manutenzione è un ulteriore vantaggio, rendendo questo dispositivo una scelta pratica per chi cerca efficienza e qualità. Con il suo profilo elegante e moderno, il P 201X30W LED 2US 156X1531 non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli ambienti in cui viene installato.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

156 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

82 mm

Produttore

P 201X30W LED 2US 156X1531