Prodotti /

Cod. Rexel
HUK83707
Cod. Produttore
83707

Informazioni di prodotto

JZ-603 grey 2 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.4 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

OZ-603 2X1.5 QMM (16 AWG) GREY