Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-190-204
Cod. Produttore
FLUKE-190-204/EU
Cod. EAN
0095969579919

Informazioni di prodotto

Fluke 190-204 Oscilloscopio 200 MHz, 4 ch isolati

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

numero di canali

4

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

monitor

colore/digitale

prova di continuità/test diodi

minima sensibilità d’entrata

2 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

1000 A

max. intervallo di misura della corrente DC

1000 A

forme dei segnali di riferimento

sincronizzazione della larghezza d'impulsi selezionabile

con misurazione della temperatura

Produttore

OSCILLOSCOPIO 4 CANALI 200MHZ