Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-190-062
Cod. Produttore
FLUKE-190-062/EU
Cod. EAN
0095969601276

Informazioni di prodotto

Fluke 190-062 Oscilloscopio 60 MHz, 2 ch isolati

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

monitor

colore/digitale

prova di continuità/test diodi

minima sensibilità d’entrata

2 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

forme dei segnali di riferimento

sincronizzazione della larghezza d'impulsi selezionabile

max. intervallo di misura della corrente AC

1000 A

max. intervallo di misura della corrente DC

1000 A

con misurazione della temperatura

Produttore

OSCILLOSCOPIO 2 CANALI 60MHZ