Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-123B/ES
Cod. Produttore
FLUKE-123B/EU/S
Cod. EAN
0095969814966

Informazioni di prodotto

Fluke 123B/S Kit composto da Fluke 123B e software

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

monitor

colore/digitale

prova di continuità/test diodi

minima sensibilità d’entrata

5 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

750 V

max. intervallo di misura della corrente AC

750 A

max. intervallo di misura della corrente DC

750 A

forme dei segnali di riferimento

con misurazione della temperatura

Produttore

OSCILLOSCOPIO 2 CANALI 20MHZ CON SO