Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 043 3
Cod. Produttore
ELEO 043 3
Cod. EAN
6417019476469

Informazioni di prodotto

OS63GD03 SEZ. FUSIBILATO NH 63A 3P
OS63GD03 SEZ. 63A-3P NHEE 725 6 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per fusibili

HPC000

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

corrente nominale permanente Iu

63 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

55 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA