Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 288 4
Cod. Produttore
ELEO 288 4
Cod. EAN
6417019478814

Informazioni di prodotto

OS50GF12 SEZ. FUSIBILATO NFC 50A 3P
Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),NFC,14x51,Handle and shaft not included,

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

14×51 mm

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

2.5 kA

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

37 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

OS50GF12 SEZ. 50A-3P NFC