Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFC29N-24-10AF
Cod. Produttore
FC29N-24-10AF
Cod. EAN
0074983951390

Informazioni di prodotto

OS1/OS2 24-fiber total, standard loss, LC d

Documentazione tecnica

The OptiCom® Fiber Cassette is OS2, and features 2 MPO to 12 duplex LC and supports 24 fibers total. It is standard insertion loss and uses Modified Method A polarity with flipped pairs. The cassette has a black cover with 2 black MPO connectors and 12 blue LC adapters.

colore

nero

larghezza

89.0 mm

altezza

35.0 mm

profondità

125 mm

numero RAL

9005

con scatola

esecuzione APC

adatto per numero di prese mobili/adattatori

12

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

NA

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OS2 OS1

adatto per numero di inserti moduli

NA

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

MT/MPO

Produttore

OS1/OS2 24-FIBER TOTAL, STANDARD LO