Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935058 00001
Cod. Produttore
2611733
Cod. EAN
8027908148186

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 2.5 m e 200 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 27 s.
Operatore oleodinamico reversibile per ante a battente fino a 2.5 m e 200 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 27 s.

esecuzione

3146

peso max. del battente

200 kg

larghezza max. del battente

2.5 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

346

Produttore

BFT

ORO E 230V50/60HZ APRICANC.OLEOD. N