Prodotti /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFP935059 00001
Cod. Produttore
2600862
Cod. EAN
8027908148209

Informazioni di prodotto

Operatore oleodinamico irreversibile per ante a battente fino a 1.8 m e 180 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 20 s.
Operatore oleodinamico irreversibile per ante a battente fino a 1.8 m e 180 kg di peso, impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 20 s.

esecuzione

3146

peso max. del battente

180 kg

larghezza max. del battente

1.8 mm

tensione del motore

230 V

principio di azionamento

346

Produttore

BFT

ORO 230V50/60HZ APRICANC.OLEO.BLOCC