Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità dell'apparecchio
100
altezza dell'apparecchio
320
larghezza dell'apparecchio
365
numero di prese/prese mobili
18
a parete
con presa/presa mobile
tipo di connettore
SC
tipo di fissaggio
vite
colore
nero
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te