Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
nero
larghezza
89.0 mm
altezza
35.0 mm
profondità
125 mm
numero RAL
9005
con scatola
adatto per numero di prese mobili/adattatori
12
con piastra frontale
numero di unità di altezza (UA)
NA
con numero di prese mobili/adattatori
classe della fibra
OM4
adatto per numero di inserti moduli
tipo di connettore esterno
LC-Duplex
tipo di connettore interno
MT/MPO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te