Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFC2ZN-24-10AF
Cod. Produttore
FC2ZN-24-10AF
Cod. EAN
0074983951260

Informazioni di prodotto

OM4 24-fiber total, standard loss, LC duple

Documentazione tecnica

The OptiCom® Fiber Cassette is OM4, and features 2 MPO to 12 duplex LC and supports 24 fibers total. It is standard IL and uses Modified Method A polarity with flipped pairs. The cassette has a black cover with 2 black MPO connectors and 12 aqua LC adapters.

colore

nero

larghezza

89.0 mm

altezza

35.0 mm

profondità

125 mm

numero RAL

9005

con scatola

adatto per numero di prese mobili/adattatori

12

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

NA

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OM4

adatto per numero di inserti moduli

NA

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

MT/MPO

Produttore

OM4 24-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS,