Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215261000
Cod. Produttore
2215261000
Cod. EAN
8016535085469

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1526 SLM 3000 27W 3K CELL BIA

Documentazione tecnica

diametro esterno

245 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

OFFICE 2 1526 SLM 3000 25W 3K CLD B