Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221525121241
Cod. Produttore
221525121241
Cod. EAN
8016535077549

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 SLM3000 27W 3K CELLDD ARG

Documentazione tecnica

OFFICE 2 1525 SLM3000 25W 3K CLD-D-Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

245 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 2 1525 SLM3000 25W 3K CLD-D-