Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215251000
Cod. Produttore
2215251000
Cod. EAN
8016535073909

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 SLM 3000 28W 3K CELL ARG

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

Produttore

OFFICE 2 1525 SLM 3000 28W 3K CELL