Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215257200
Cod. Produttore
2215257200
Cod. EAN
8016535077600

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 SLM 3000 27W 4K CELL ARG

Documentazione tecnica

OFFICE 2 1525 SLM 3000 25W 4K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

245 mm

altezza/profondità

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

OFFICE 2 1525 SLM 3000 25W 4K CLD A