Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215251200
Cod. Produttore
2215251200
Cod. EAN
8016535075101

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 SLM 3000 27W 3K CELL ARG

Documentazione tecnica

OFFICE 2 1525 SLM 3000 25W 3K CLD AIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

200 mm

diametro esterno

245 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 2 1525 SLM 3000 25W 3K CLD A