Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215271400
Cod. Produttore
2215271400
Cod. EAN
8016535081232

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1527 COB 2500 20W 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1527 COB 2500 18W 4K CLD BPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1527 COB 2500 18W 4K CLD B