Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221524131241
Cod. Produttore
221524131241
Cod. EAN
8016535071967

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1524 COB 3000 27W 3K CELLDD ARG

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1524 COB 3000 25W 3K CLD-D