Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215241300
Cod. Produttore
2215241300
Cod. EAN
8016535068813

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1524 COB 3000 27W 3K CELL ARG

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1524 COB 3000 25W 3K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1524 COB 3000 25W 3K CLD A