Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215241400
Cod. Produttore
2215241400
Cod. EAN
8016535068820

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1524 COB 2500 20W 4K CELL ARG

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

145 mm

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1524 COB 2500 18W 4K CLD A