Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215231100
Cod. Produttore
2215231100
Cod. EAN
8016535079000

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

diametro esterno

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

156 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1523 DLM 2000 20W 4K CLD B