Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11263109
Cod. Produttore
11263109
Cod. EAN
8012952123920

Informazioni di prodotto

OBLO' 747 FC 32 CELL-E GRIGIO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

133 mm

diametro esterno

392 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

32 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G10q

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

OBLO 747 FC 32 CELL-E GRIGIO