Prodotti /

Cod. Rexel
HUK14089
Cod. Produttore
14089

Informazioni di prodotto

OB-BL-PAAR-CY blue 2 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

900 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

OB-BL-PAAR-CY 2X2X0.75 QMM BLUE