Descrizione del prodotto
24"Videoregistratore di rete (NVR) per 16 canali IP (16 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse, database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."