Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8414171186410
Cod. Produttore
8414171186410
Cod. EAN
4052075165616

Informazioni di prodotto

LED-Faretti da incasso 4000K 20W DALI Ottica circolare extra diffondente
Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo in allumimio pressofuso, verniciato / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Riflettore in versione wide flood / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h) / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI / Fissaggio a soffitto mediante molle / Completo di vetro di protezione

altezza/profondità di inserimento

105

numero di poli

5

sezione del conduttore

1.5

diametro di montaggio

125

efficienza luminosa della lampada

112

fattore di potenza

0.89

altezza/profondità

110 mm

diametro esterno

138 mm

prestazioni del sistema

20 W

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

1920 lm

sezione conduttore collegabile

0.75

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

apparecchio di servizio incluso

adatto per potenza lampada

18 W

tipo di collegamento

morsetto a innesto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC/DC

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

colore della scatola

bianco

riflettore

ultra brillante

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

non regolabile

materiale della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

superficie

rivestito a polvere

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK02

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

Produttore

NV414 RF 20 C/MW 840 WH9010 DALI RE