Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX1201442
Cod. Produttore
1201442
Cod. EAN
4017918017323

Informazioni di prodotto

Supporto terminale

Documentazione tecnica

Supporto terminale, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, materiale: PA, colore: grigio

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

9.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.8 mm

lunghezza

50.5 mm

Produttore

NS 15 PERF 1000MM

€ 0,5929 x 1 pz.
(pz.)