Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL812RG3
Cod. Produttore
LL812RG3
Cod. EAN
8012680042142

Informazioni di prodotto

Nova to 330 LED 3K Grigio
Il NOVA TO 330 LED 3K in grigio è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Questo apparecchio LED offre un'illuminazione calda a 3000K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. La sua struttura elegante e discreta si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi interni come uffici, negozi e abitazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il NOVA TO 330 LED 3K garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La tecnologia LED offre anche un'illuminazione istantanea senza tempi di attesa, rendendolo perfetto per applicazioni quotidiane. Grazie al suo design innovativo e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile.

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

componente di luci d'emergenza integrata

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

38 W

flusso luminoso effettivo

1530 lm

resistenza agli urti

IK07

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

Produttore

NOVA TO 330 LED 3K GRIGIO EM.