Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL812D1N
Cod. Produttore
LL812D1N
Cod. EAN
8012680042043

Informazioni di prodotto

Nova to 330 LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Scopri l'eleganza e l'efficienza della lampada NOVA TO 330 LED 4K in bianco, un prodotto che unisce design moderno e tecnologia avanzata. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, grazie alla sua tecnologia LED 4K che garantisce una resa cromatica eccezionale. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è resistente e durevole, rendendola ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Il suo colore bianco puro non solo si integra perfettamente in ogni spazio, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e luminosa. Con un design elegante e lineare, la NOVA TO 330 LED 4K è perfetta per illuminare stanze, uffici o aree commerciali, offrendo una soluzione di illuminazione versatile e stilosa. Scegli questa lampada per un'illuminazione che unisce funzionalità e estetica, elevando il tuo spazio con luce di alta qualità.

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1530 lm

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

38 W

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

larghezza

126 mm

Produttore

NOVA TO 330 LED 1950LM 4K BIANCO