Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL812R13
Cod. Produttore
LL812R13
Cod. EAN
8012680042104

Informazioni di prodotto

Nova to 330 LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

La NOVA TO 330 LED 3K BIANCO EM è una lampada innovativa progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta versatile per l'illuminazione di spazi interni. Grazie alla tecnologia LED, la lampada consente un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Inoltre, la sua emissione luminosa uniforme assicura un'illuminazione ottimale, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Questa lampada è stata progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca un prodotto affidabile e performante, senza compromettere lo stile e l'estetica.

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1530 lm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

38 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

bianco

componente di luci d'emergenza integrata

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

3000 K

Produttore

NOVA TO 330 LED 1950LM 3K EM. BIANC