Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL812D13
Cod. Produttore
LL812D13
Cod. EAN
8012680042036

Informazioni di prodotto

Nova to 330 LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Il NOVA TO 330 LED 3K BIANCO è una lampada LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada produce una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta versatile per l'illuminazione di interni. Grazie alla tecnologia LED, il NOVA TO 330 offre un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Questa lampada è anche facile da installare e utilizzare, rendendola un'opzione pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e di design.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK07

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

38 W

flusso luminoso effettivo

1530 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

Produttore

NOVA TO 330 LED 1950LM 3K BIANCO