Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB8122G
Cod. Produttore
LB8122G
Cod. EAN
8012680146093

Informazioni di prodotto

Nova to 330 E27 Grigio

Documentazione tecnica

La lampada NOVA TO 330 E27 in grigio è una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione elegante e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e una resa luminosa ottimale. Il suo design moderno e raffinato si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale, offrendo un'illuminazione versatile e di classe. La lampada è dotata di un attacco E27, rendendola compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di personalizzare l'intensità luminosa secondo le proprie esigenze. La finitura grigia conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendola un elemento decorativo oltre che funzionale. Ideale per stanze da letto, soggiorni o uffici, la NOVA TO 330 E27 è perfetta per creare atmosfere accoglienti e luminose.

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

100 W

resistenza agli urti

IK07

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

potenza della lampada

100 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

con fotocellula

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

riflettore

ultra brillante

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

NOVA TO 330 E27 GRIGIO