Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB812M1
Cod. Produttore
LB812M1
Cod. EAN
8012680813384

Informazioni di prodotto

Nova to 330 2x E27 Bianco

Documentazione tecnica

La lampada NOVA TO 330 2X E27 in bianco è un prodotto versatile e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Con il suo design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. Dotata di attacco E27, questa lampada offre una facile installazione e compatibilità con una vasta gamma di lampadine, garantendo un'illuminazione efficiente e personalizzabile. Realizzata con materiali di alta qualità, la NOVA TO 330 è caratterizzata da una robusta costruzione che assicura durata e resistenza nel tempo. La finitura bianca non solo conferisce un aspetto pulito e luminoso, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione. Questa lampada è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione diretta e chiara, come uffici, sale riunioni o spazi commerciali, ma trova anche applicazione in abitazioni per creare atmosfere accoglienti e funzionali.

resistenza agli urti

IK07

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

120 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

120 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

Produttore

NOVA TO 330 E27 BIANCO