Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL802PGN
Cod. Produttore
LL802PGN
Cod. EAN
8012680041930

Informazioni di prodotto

Nova to 260 LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

La NOVA TO 260 LED 4K GRIGIO è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo apparecchio è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura grigia conferisce un aspetto sofisticato, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Con una luminosità ottimale e un'efficienza energetica notevole, la NOVA TO 260 LED 4K è ideale per illuminare spazi di lavoro, sale riunioni o aree residenziali, creando un'atmosfera accogliente e funzionale. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione uniforme e senza sfarfallii, riducendo l'affaticamento visivo. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. La NOVA TO 260 LED 4K GRIGIO rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, soddisfacendo le esigenze di chi desidera un'illuminazione efficiente e di design.

flusso luminoso effettivo

1515 lm

larghezza

102 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

diametro esterno

260 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

temperatura del colore

4000 K

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK06

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

18 W

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

Produttore

NOVA TO 260 LED 1950LM 4K GRIGIO