Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000061096
Cod. Produttore
0000061096
Cod. EAN
8010300610962

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto industriali
• Diametro nominale pari a 400 cm. • Motore trifase EC (brushless) termicamente protetto, in gradi di garantire consumi energetici particolarmente ridotti (versione "E"). • Pale in Al estruso a profilo aerodinamico, dotate di alette (winglets) che diminuiscono la resistenza indotta dai vortici di estremità. • Elettronica di controllo per la gestione dell’alimentazione e per il controllo del funzionamento, completa di filtri EMI/EMC per prevenire il rischio di possibili disturbi elettromagnetici, alloggiata nella fusione in Al dei coperchi motore. L’elettronica comprende: • un bus di comunicazione modbus RTU 485 isolato, che consente l’integrazione del ventilatore in un BMS. • Un ingresso analogico isolato, per la regolazione della velocità attraverso potenziometro esterno (opzionale) o altro dispositivo funzionante con segnale 0-10 V. • Sistema di sicurezza integrato nell’elettronica che include la protezione da sovracorrenti, cortocircuiti, sovratemperature, sovratensioni e sottotensioni. • Led esterno per la segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento. • Kit in lamiera di acciaio per l’installazione a soffitto comprendente palo di sostegno (lunghezza nominale 1,5 m), coppia di staffe e relativa minuteria metallica, fornito di serie. Tale kit assicura il corretto e robusto fissaggio dell’apparecchio al soffitto di destinazione nelle più comuni modalità installative. • Kit opzionale, costituito da 4 tiranti, specificamente progettato per assicurare un grado supplementare di stabilità assiale. L’adozione del Kit è da ritenersi obbligatoria nei casi in cui la posizione prescelta per l’installazione del ventilatore: • Lo esponga a raffiche di vento. • Lo esponga al rischio di urti accidentali con macchine o attrezzature in movimento in sua prossimità • Lo esponga al rischio di contatti con volatili • Sia situata in zona sismica o comunque soggetta ad apprezzabili vibrazioni (es. processi industriali che prevedano l’impiego di magli, presse industriali) • Regolabile in velocità mediante potenziometro o centralina remota (VORT T) in grado di gestire fino a 20 unità (opzionali). • Grado di protezione del motore IP65.

Produttore

NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160 E