Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL133048DN
Cod. Produttore
LL133048DN
Cod. EAN
8012680166411

Adatto per uso esterno.
Possibilità di installazione a parete, pavimento e soffitto.
Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Riflettore in alluminio.
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP 66.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Regolazione inclinazione di 90° e rotazione di 360°.
LED a tensione di rete, dimmerabile a taglio di fase.
Disponibile versione con filtro antiabbagliamento.
Fornito di dispositivo di protezione alle sovratensioni (1KW).
NOA 50 – 100: forniti con pressacavo G1/2, valvola osmotica e tappo di chiusura. Modelli predisposti per doppio ingresso tubo.

Produttore

NOA 100 TOP LED 4K 16W BIANCO