Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0201278
Cod. Produttore
0201278
Cod. EAN
4017918099077

Informazioni di prodotto

Ponticello fisso

Documentazione tecnica

Ponticello fisso, passo: 15 mm, numero poli: 3, colore: color argento

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

3

isolato

con protezione dal contatto

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

15 mm

Produttore

NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM