Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301501418
Cod. Produttore
301501418

Informazioni di prodotto

NK42W0H-1T KIT WI-FI 2MP NVR + 4 CAM

Documentazione tecnica

Telecamere: Bullet IP 2MP (1920x1080pixel) a 25 Fps. Di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, illuminatori IR integrati fino a 30 m EXIR, Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7”, sensibilità 0.018 Lux F1.6 con AGC attivo, 0 lux con IR. dWDR, Ottica fissa 2.8 mm, algoritmo di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264. Dual Stream, standard ONVIF, Microfono incorporato, protocolli Wi-Fi TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP. DHCP. DNS. DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UDP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6., Scheda di rete Ethernet 100 Mbps. Alimentazione 12 Vcc ± 25% 6 W. Temperatura di esercizio -30 °C ~ +60 °C. Grado di protezione IP66. NVR: 4 ingressi IP. Risoluzione dei canali IP fino a 4 Mpixel, banda totale 90 Mbps (50 In/40 Out), Formati H.265/H.264/H.264+/MPEG4, Supporta 1 uscita Audio, supporta 1 uscita video HDMI (2MP), 1 uscita video VGA (2MP), 2xUSB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, Antenne 2x 2MIMO 144 Mbps, fino a 1 HDD SATA da 6 TB cadauno, alimentatore esterno 12 Vcc, consumo ≤ 12 W. Temperatura di esercizio -10 °C ~ +55 °C. Playback sincronizzato 4ch. 1 HDD DA 1 TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA), 5 Cavi di alimentazione, 4 cavi di rete, 1 cavo HDMI

Produttore

NK42W0H-1T(WD) KIT WI-FI 2MP NVR +