Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303114
Cod. Produttore
303114
Cod. EAN
8018367607505

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 4000K 15W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox / Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate

lunghezza

130 mm

flusso luminoso effettivo

1013 lm

temperatura del colore

4000 K

larghezza

423 mm

altezza/profondità

148 mm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

15 W

adatto per potenza lampada

15

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della copertura

vetro opalino

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

NIKKO+45 10LED 15W DA 4000K BIANCO