Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301659
Cod. Produttore
301659
Cod. EAN
8018367995886

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 4000K 10W statica Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e visa in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

lunghezza

130 mm

flusso luminoso effettivo

233 lm

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

213 mm

larghezza

148 mm

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230 V

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

10

prestazioni del sistema

10 W

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

NIKKO+ 21/VV LED E.S. 10W 4000K BIA