Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore della luce
bianco
angolo di irraggiamento
a raggio libero
apparecchio di servizio
non necessario
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
tensione nominale
220 V
altezza/profondità
245 mm
adatto per fissaggio a soffitto
classe di protezione
II
apparecchio di servizio incluso
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
larghezza
107 mm
tipo di tensione
AC/DC
lunghezza
125 mm
riflettore
ultra brillante
materiale della scatola
plastica
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
portalampada
E27
esecuzione della superficie
brillante
corpo luminoso
lampada fluorescente D=16 mm
ripartizione della luce
simmetrico
uscita della luce
indiretto
temperatura ambiente
25 °C
materiale della copertura
plastica strutturata
adatto per montaggio a parete
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
resistenza agli urti
IK08
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te