Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
esecuzione della superficie
brillante
materiale della scatola
plastica
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
lunghezza
125 mm
tipo di tensione
AC/DC
riflettore
ultra brillante
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
materiale della copertura
plastica strutturata
adatto per montaggio a parete
ripartizione della luce
simmetrico
uscita della luce
indiretto
temperatura ambiente
25 °C
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
tensione nominale
220 V
resistenza agli urti
IK08
angolo di irraggiamento
a raggio libero
colore della luce
bianco
apparecchio di servizio
non necessario
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
larghezza
107 mm
apparecchio di servizio incluso
classe di protezione
II
altezza/profondità
245 mm
adatto per fissaggio a soffitto
corpo luminoso
lampada fluorescente D=16 mm
portalampada
E27
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te