Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72896
Cod. Produttore
072896
Cod. EAN
4015080728962

Informazioni di prodotto

NHI11-PKZ0 CONTATTI AUSILIARI

Documentazione tecnica

NHI11-PKZ0 CONTATTI AUSILIARI072896 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3.5 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

applicazione laterale

Serie

Moeller_series

Produttore

NHI11-PKZ0 CONTATTI AUSILIARI