Prodotti /

Cod. Rexel
HUK28017
Cod. Produttore
28017

Informazioni di prodotto

NEO-flach black 4 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

colore del rivestimento

nero

numero di fili

4

sezione nominale del conduttore

6 mm²