Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMMF6HT40006
Cod. Produttore
MF6HT40006
Cod. EAN
8032826034411

Informazioni di prodotto

NEMO D4-L+MULTIF A230-240V1-5A480VIMP+RS485

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) + RS485 Modbus RTU/TCP - Ingresso: 80÷480Vac - Alimentazione ausiliaria: 230Vac

altezza

89.5

wattmetro

voltmetro

amperometro

frequenzimetro

varmetro

profondità

65.6

larghezza

70

Produttore

NEMO D4-L+MULTIF A230-240V1-5A480VI